Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic 15 - 16" Laptop Sleeve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6098349
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     LAPS116DB
EAN/GTIN:
     0085854226813
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
laptop schutzhülle 16"
laptop schutzhülle
Die schlichte, traditionelle Hülle mit dezenten Details wird allen Anforderungen gerecht. Der gepolsterte Rundum-Schutz für Ihr Notebook besticht durch ein einfaches Design mit subtilen Akzenten und passt problemlos in jede Aktentasche, Handtasche oder jeden Rucksack.
Case Logic 15 - 16" Laptop Sleeve - Notebook-Hülle - 40.6 cm (16") - dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.4 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
240 g
Farbe
Dunkelblau
Produkttyp
Notebook-Hülle
Produktmaterial
Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Funktionen
Impact Foam
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.6 cm x 26.7 cm x 4.3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Jahre
Weitere Suchbegriffe: notebook schutzhülle case logic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CaseLogic
3201344
ab € 18,29*
Zubehör
CaseLogic
3201352
ab € 20,91*
Zubehör
CaseLogic
3201354
ab € 18,78*
Zubehör
CaseLogic
3201357
ab € 16,78*
Zubehör
CaseLogic
3201364
ab € 17,89*
Zubehör
CaseLogic
LAPS114GR
ab € 20,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.