Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung Pro MB-SG64D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD-Speicherkarte PRO 64GB
SD-Speicherkarte PRO 64GB
SD-Speicherkarte PRO 64GB
SD-Speicherkarte PRO 64GB
Abmessungen
Artikel-Nr.:
     C1001-6095640
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-SG64D/EU
EAN/GTIN:
     8806086038935
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Samsung Pro MB-SG64D - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Lokalisierung
Europa
Speicher
SD Speed Class
UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 50 MB/s
Formfaktor
SDXC UHS-I Memory Card
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC, NATA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
2 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG