Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung EVO MB-MP32D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1001-6095625
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MB-MP32DA/EU
EAN/GTIN:
     8806086050999
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Samsung EVO MB-MP32D - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 32 GB - UHS Class 1 / Class10 - microSDHC UHS-I - für Samsung WB110; SMART Camera NX300M, WB350F, WB50F
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
32 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Lokalisierung
Europa
Speicher
SD Speed Class
UHS Class 1 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 48 MB/s
Formfaktor
microSDHC UHS-I Memory Card
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 10 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, FCC, NATA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Höhe
11 mm
Stärke
1 mm
Gewicht
0.5 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung WB110 ¦ Samsung SMART Camera NX300M, WB350F, WB50F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG