Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 8GB DDR3 1600MHz Speichermodul 1 x 8 GB ECC
Samsung 8GB DDR3 1600MHz Speichermodul 1 x 8 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6080381
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M391B1G73QH0-YK0
EAN/GTIN:
     4053162748033
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Samsung - DDR3L - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei, halogenfrei
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Niederspannung, ungepuffert
Modulkonfiguration
1024 X 72
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.35 / 1.5 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.