Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA Premier UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6079888
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     ASDX64GUICL10-R
EAN/GTIN:
     4713435793961
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die vermehrte Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für Multimedia-Anwendungen hat zu einem steigenden Bedarf an Speicherkarten mit höheren Lese- und Schreibgeschwindigkeiten geführt. Diese Speicherkarte der Premier-Serie arbeitet mit der modernen SDA 3.0-Spezifikation UHS-I (Ultra High Speed 1, entspricht SD 2.0 Klasse 10). Nutzer von Smartphones und Tablet-PCs können sie zu einem günstigen Einstiegspreis erwerben.
ADATA Premier UHS-I - Flash-Speicherkarte - 64 GB - UHS Class 1 / Class10 - SDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC UHS-I Speicherkarte
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
Stoßfest, mit Magnetschutz, wasserfest, ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
UHS Class 1 / Class10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.