Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Versa H21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6076835
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1B2-00M1NN-00
EAN/GTIN:
     4717964394439
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Das Thermaltake Versa H21 Mid-Tower-Gehäuse eignet sich perfekt für Heim- und Gaming-Computer, da es viel Platz für ausgiebige Kühlung bietet. Ein Lüfter zur Abführung der warmen Luft ist bereits an der Rückseite installiert, weitere Lüfter können montiert werden und dank der Staubfilter bleibt das Innere staubfrei. Das Versa H21 ist ein Gehäuse überschaubarer Größe mit weitreichenden Möglichkeiten zur Erweiterung, Anpassung und Optimierung.
Thermaltake Versa H21 - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
3
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Systemgehäuse-Merkmale
Gitterfrontabdeckung, Flüssigkühlungsbohrungen, Kabelführungssystem, unterstützt Radiator (120 mm) in der Rückseite
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfterhalterung x 2 / Einlass ¦ Rückseite: 120 x 120 x 25 mm Lüfter x 1 / Auslass / 1000 U/min / 16 dBA
Maximale Länge Videokarte
315 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
155 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
20.9 cm
Tiefe
48 cm
Höhe
42.9 cm
Gewicht
4.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Audio-Line-Out/Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.