Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Micro USB OTG Card Reader + 1 x USB port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6075321
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91730
EAN/GTIN:
     4043619917303
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren steht Ihnen eine USB A Buchse zur Verfügung, somit können Sie z. B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablets etc. mit OTG Unterstützung anschließen.
Delock Micro USB OTG Card Reader + 1 x USB port - Kartenleser (MMC, SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC) - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30.5 mm
Tiefe
51.5 mm
Höhe
9.4 mm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kartenleser - extern
Besonderheiten
Statusanzeige
Unterstützte Speicherkarten
MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, microSD, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC
Host-Schnittstelle
USB
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 5-poliger Micro-USB Typ B
Zusätzliche Ports
1 x USB
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91732
ab € 9,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.