Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LaCie Culbuto USB-Flash-Laufwerk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LaCie Culbuto USB-Flash-Laufwerk 32 GB
LaCie Culbuto USB-Flash-Laufwerk 32 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6074129
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     9000446
EAN/GTIN:
     3660619009930
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Sie sind erwachsen, Ihr Schreibtisch muss deshalb aber nicht langweilig sein. Der von Constance Guisset designte LaCie Culbuto USB Key bringt mit seiner eleganten, eigenwilligen Form Magie und Schwung an Ihren funktionalen Arbeitsplatz. Entdecken Sie das Kind in sich - mit dem LaCie Culbuto als Spielgefährten. Ganz gleich, ob auf dem Schreibtisch oder am Computer angeschlossen, der LaCie Culbuto macht immer eine gute Figur und ist jeden Cent wert. Wenn er gerade keine Dateien speichert, dient der LaCie Culbuto als stilvoller Foto- oder Kartenhalter. Nehmen Sie die Kappe ab und schließen Sie den USB-Key an ein Laptop an, um Dateien zu transportieren oder auf einen anderen Computer zu übertragen. Dank USB 3.0 können Sie mit dem LaCie Culbuto Dateien bis zu 4-mal schneller übertragen als mit USB 2.0.
LaCie Culbuto - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Kennwortschutz
Interfacetyp
USB 3.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
LaCie Backup Assistant, LaCie Private-Public
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8
Abmessungen und Gewicht
Breite
39 mm
Tiefe
39 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
117 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,61*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 59,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,54*
€ 76,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,92*
€ 71,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,61*
€ 70,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.