| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6063656 Herst.-Nr.: AK-770905-100-S EAN/GTIN: 4016032326977 |
| |
|
| | |
| Haken-und-Schlaufen Verschlussband, Gewebe, 10m x 15mm x 2,6 mm, auf Rolle. Ideal verwendbar, wenn Kabel, Leitungen, Rohre, Schläuche usw. öfter fixiert, gebündelt oder befestigt werden sollen. ASSMANN - Klettverschlussriemen für Kabelmanagement - Schwarz - 10 m Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 1.5 cm | | Höhe | 0.26 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Klettverschlussriemen für Kabelmanagement | | Länge | 10 m | | Produktmaterial | Gewebe | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Wasserfest, alkoholbeständig, ölbeständig, fettbeständig | | Kennzeichnung | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Klett-Band, Klett-Streifen, Klett-Verschluss, Klettband, Klettstreifen, Klettverschluss, Kabelbinderklett, Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, Verschlußband, klettband 10m x 15mm schwarz, kabel organizer, digitus kabelmanagement |
| | |
| |