Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Gigabyte Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecom Wenger Gigabyte Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Freecom Wenger Gigabyte Notebooktasche 38,1 cm (15 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-6062795
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     68374001
EAN/GTIN:
     6742040475526
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger Gigabyte - Notebook-Rucksack - 38.1 cm (15")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
11 cm
Höhe
45 cm
Gewicht
1.1 kg
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Nylon, Polyester, PVC
Funktionen
Gepolstert, Reißverschlusstaschen, gepolsterter Schulterriemen, gepolsterte Rückseite, stoßdämpfende Schulterriemen, seitliche Netztasche
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Kreditkarten, Stifte, Flasche, Magazine, Schlüssel, Tablet
Notebook-Kompatibilität
38.1 cm (15")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
36 cm x 25 cm x 3 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.