Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alassio MONACO Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6057924
Hersteller:
     Jüscha
Herst.-Nr.:
     470220
EAN/GTIN:
     4021068470228
Suchbegriffe:
Aktenkoffer
Attachekoffer
Akten Mappe
Aktenmappe
Tragegriff und abnehmbarer Schultertrageriemen, Reißverschlussfach auf der Rückseite, Stufenschloss. Innen: Laptopfach, Hauptfach passend für DIN A4 Ordner. Zwei große Hauptfächer, ausgestattet mit: Etui inkl. Magnetverschluss, fünf aufgesetzten Kredit-/Visitenkartenfächern, zwei Schreibgeräteschlaufen, Handytasche, Reißverschlussfach.
Alassio MONACO - Notebook-Tasche - dunkelbraun, Antique
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
38 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
31 cm
Farbe
Dunkelbraun, Antique
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Pflanzlich gegerbtes Leder
Funktionen
Abnehmbarer Schultergurt, Magnetverschluss, Reißverschlusstasche
Tragegurt
Schultertragriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Kreditkarten, Dokumente, Stifte
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
35 cm x 7 cm x 27 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,59*
€ 160,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 133,47*
€ 158,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 125,09*
€ 148,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.