Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 50-70 UV-Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6048907
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0411
EAN/GTIN:
     8717496332912
Suchbegriffe:
Ersatzlampe Geldscheinprüfgerät
Ersatzlampe Prüfgerät
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Nehmen Sie einfach das Spezialwerkzeug an der Unterseite Ihres Safescan 50 oder 70, ziehen Sie die alte Glühbirne heraus und rasten Sie die neue Glühbirne ein. Voilà! Schon können Sie die UV-Falschgelderkennung wieder über viele Stunden hinweg einsetzen.
Safescan 50-70 - UV-Lampe - Schwarz - für Safescan 50, 70
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
36 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
UV-Lampe
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Safescan 50, 70
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Safescan
131-0397
ab € 32,06*
Zubehör
Safescan
131-0398
ab € 45,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.