Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO A1SAM-2750F Motherboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6048658
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A1SAM-2750F-O
EAN/GTIN:
     0672042146840
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Mainboard
Motherboard
SUPERMICRO A1SAM-2750F - Motherboard - micro ATX - Intel Atom C2750 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Weitere Informationen:
Allgemein
Prozessor
Intel Atom C2750 (8 Kerne)
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Max. Anz. Prozessoren
1
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x Management ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x Seriell
Erweiterungssteckplätze
4 x DIMM 240-polig (1.5 V/ 1.35 V) ¦ 1 x PCIe 2.0 x8 ¦ 1 x PCIe 2.0 x4
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte ¦ SATA-300 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - 4 Geräte
Interne Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Type A ¦ 1 x Seriell - Stiftleiste ¦ 2 x USB 2.0 - Stiftleiste
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
19.05 cm
Software inbegriffen
SuperDoctor 5
Verpackung
Einzelhandel
Kennzeichnung
Plug and Play, ACPI 5.0
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Core-Spannung
Hardwarefeatures
Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
LAN
Netzwerkschnittstellen
4 x Gigabit Ethernet
Grafik
Grafik-Controller
ASPEED AST2400
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Nicht-ECC, ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
1600 MHz, 1333 MHz
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: supermicro mainboard, mainboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 398,22*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,57*
€ 483,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,02*
€ 479,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,22*
€ 473,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
KVR16LN11K2/16
ab € 104,18*
Zubehör
Kingston Technology
KVR16LN11K2/8
ab € 54,57*
Zubehör
Kingston Technology
KVR13N9K2/16
ab € 102,17*
Zubehör
Kingston Technology
KVR16N11K2/16
ab € 101,99*
Zubehör
Kingston Technology
KVR1333D3N9K4/32G
ab € 203,71*
Zubehör
Kingston Technology
KVR16LN11/4
ab € 26,37*
Zubehör
Kingston Technology
KVR16N11S8K2/8
ab € 53,83*
Zubehör
Kingston Technology
KVR16LN11/8
ab € 50,52*
Zubehör
Kingston Technology
KVR13N9S8K2/8
ab € 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG