| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6047284 Herst.-Nr.: CQ-01B-U3-OP EAN/GTIN: 4710713230446 |
| |
|
| | |
| Das CQ-01B-U3 - 2x ext. 5,25", 1x ext. 3,5" und 3x int. 3,5"-Laufwerke können hinter dieser einzigartigen Frontblende installiert werden. Alle Anschlüsse wie USB 3.0 und Audio sind in der Frontblende positioniert und ergonomisch leicht zugänglich. Darüber hinaus sorgt die Möglichkeit, 3 x 120 mm und 2 x 80 mm Lüfter zu installieren, für eine optimale Belüftung und somit für eine perfekte thermische Lösung des Gehäuses. Chieftec Mesh Series CQ-01B-U3 - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tower | | Max. Mainboard-Größe | ATX | | Unterstützte Motherboards | ATX, microATX | | Anzahl interner Einbauschächte | 3 | | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 3 | | Farbe | Schwarz | | Kühlsystem | Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Vorderseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Linke Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 | | Systemgehäuse-Merkmale | Seitlicher Lüfter mit Metallgitter, Gitterfrontabdeckung | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung | Abmessungen und Gewicht | Breite | 16 cm | | Tiefe | 41 cm | | Höhe | 42.8 cm | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) | | Erweiterungssteckplätze | 7 | | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |