| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6047099 Herst.-Nr.: F3-1600C11D-8GSL EAN/GTIN: 4711148591737 |
| |
|
| | |
| G.Skill - DDR3 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - 1600 MHz - 1.35 V Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 8 GB: 2 x 4 GB | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR3 SDRAM | | Besonderheiten | Niederspannung | | Geschwindigkeit | 1600 MHz | | Spannung | 1.35 V | | Latenzzeiten | (11-11-11-28) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram |
| | |
| |