Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Corsair Flash Voyager USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-IMEL5G
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMFVY3A-16GB
EAN/GTIN:
     0843591047296
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Der Flash Voyager bietet USB 3.0-Geschwindigkeit sowie vollständige Kompatibilität mit USB 2.0 und besticht durch ein schlankes, elegantes Design. Das von Corsair entwickelte Vollgummigehäuse ist ausgesprochen robust und wasserdicht, damit Ihre wertvollen Daten auch unterwegs optimal geschützt sind.
Corsair Flash Voyager USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Stoßsicher, wasserfest, gummiert
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 25 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, C-Tick, BSMI, FCC, RCM
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
73 mm
Tiefe
23.2 mm
Höhe
14.9 mm
Gewicht
25 g
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 14,93*
€ 18,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,13*
€ 18,52*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 17,72*
€ 21,43*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 21,78*
€ 25,97*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 24,16*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG