Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Value Select - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6022057
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO4GX3M1C1600C11
EAN/GTIN:
     8435910161480
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
CORSAIR Value Select - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11-28)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 184,97*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,30*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 69,90*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 50,53*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 110,07*
Ähnlich
Asus
90YV0GX9-M0NA00
ab € 141,45*
Ähnlich
Asus
90YV0GX8-M0NA00
ab € 143,70*
Ähnlich
Asus
90YV0HK0-M0NA00
ab € 330,10*
Ähnlich
Asus
90MB1EB0-M0EAYC
ab € 95,61*
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 21,04*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39000
ab € 62,73*
Ähnlich
Asus
90MB1GC0-M0EAY0
ab € 86,27*
Ähnlich
Asus
90MB1FI0-M0EAY0
ab € 96,03*
Ähnlich
Asus
90MB1EX0-M0ECY0
ab € 52,99*
Ähnlich
Asus
90MB1GA0-M0EAY0
ab € 83,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.