Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     767-SO-65513
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93181
EAN/GTIN:
     4040849931819
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
goobay - USB-Kabel - Micro-USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS
Konnektivität
Anschluss
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5303
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,96*
€ 1,57*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,10*
€ 1,78*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,15*
€ 1,85*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,38*
4 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 8,20*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,78*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 0,95*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,93*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,76*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,26*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,55*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,55*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93598
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.