Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2direct Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6014086
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CP092
EAN/GTIN:
     4260113563724
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Eurokupplung
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
2direct - Stromkabel - Eurostecker (M) zu power IEC 60320 C7 - Wechselstrom 250 V - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Länge
1.8 m
Bewertete Spannung
Wechselstrom 250 V
Konnektivität
Anschluss
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich
Stecker (zweites Ende)
Power IEC 60320 C7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CP092W
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.