Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Riser Card PCI 32 Bit 90° Angeled Left Insertion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6013828
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     41779
EAN/GTIN:
     4043619417797
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
Mit dieser Riser Karte können Sie Ihre PCI Karte im 90°-Winkel an den PCI Slot Ihres Mainboards anschließen. Diese Art der horizontalen Installation ist in 48,3 cm (19 Zoll) Gehäusen mit zwei Höheneinheiten notwendig, da eine vertikale Installation aus Platzgründen nicht möglich ist.
Delock Riser Card PCI 32 Bit 90° Angeled Left Insertion - Riser Card
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Riser Card
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Adapter PCMCIA - 13 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungssteckplatz
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.