Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Notebook-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-6013214
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053073
EAN/GTIN:
     4007249530738
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Hama - Notebook-Ständer - 46.7 cm (18.4") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
40 cm
Tiefe
29.8 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
568 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Ständer
Produktmaterial
Kunststoff
Notebook-Kompatibilität
46.7 cm (18.4")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Überhitzungsschutz, Gummiunterlage
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,82*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,69*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 316,79*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,84*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,60*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,43*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,42*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,56*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,19*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.