Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD A10-Serie A10-7850K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD A series A10-7850K Prozessor 3,7 GHz 4 MB L2 Box
AMD A series A10-7850K Prozessor 3,7 GHz 4 MB L2 Box
Artikel-Nr.:
     C1001-6010597
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     AD785KXBJABOX
EAN/GTIN:
     7427457381392
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
Server Ersatzteil CPU
Erleben Sie mit AMD A10 Desktop-APU packendes Online-Gaming dank atemberaubender, visueller Effekte und rucklefreiem Gameplay. Mit der DirectX 12-API von Microsoft erhalten Sie eine atemberaubende Performance, mehr Frames pro Sekunde und geringere Latenzzeiten.
AMD A10 7850K - 3.7 GHz - 4 Kerne - 4 MB Cache-Speicher - Socket FM2+ - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD A10 7850K
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Cache-Speicher
4 MB
Temperaturspezifikationen
72.4 °C
Herstellungsprozess
28 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 4 MB - 4 x 1 MB
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Geeignete Sockel
Socket FM2+
Verschiedenes
Verpackung
AMD Processor in a Box (PIB)
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Integrierte Grafik
Typ
Radeon R7 Series Graphics
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.