| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6007525 Herst.-Nr.: AK-300203-018-S EAN/GTIN: 4016032283355 |
| |
|
| | |
| Die dichte Schirmung ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB 3.0 Geräte mit dem PC, auch über längere Distanzen. DIGITUS - USB-Verlängerungskabel - USB Typ A (M) zu USB Typ A (W) - USB 3.0 - 1.8 m - geformt - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Verlängerungskabel | | Technologie | Dreifachisolierung | | Farbe | Schwarz | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 1.8 m | | American Wire Gauge (AWG) | 24/28 | | Beschichteter Stecker | Nickel | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 3.0, UL 2725 | Konnektivität | Anschluss | 9-poliger USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 9-poliger USB Typ A - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 15 Jahre Garantie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |