Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L9i Prozessor-Luftkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6001831
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L9i
EAN/GTIN:
     7967907179310
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der NH-L9i ist ein leiser Premium-Kühler für Intel LGA115x basierte HTPCs und Small Form Factor Systeme. Mit einer superflachen Bauhöhe von nur 37mm eignet sich der NH-L9i ideal für besonders kompakte Gehäuse und dank seiner Grundfläche von 95x95mm bietet der Kühler volle Kompatibilität mit hohen Speichermodulen und VGA-Karten auf mini-ITX Mainboards. Das maßgeschneiderte SecuFirm2 Montagesystem für LGA115x macht die Installation zu einem Kinderspiel und der hochoptimierte NF-A9x14 Premium-Lüfter mit PWM-Unterstützung für automatische Geschwindigkeitsregelung garantiert ausgezeichnete Laufruhe. Abgerundet wird der Lieferumfang durch Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste - so verbindet der NH-L9i alle Vorzüge größerer Noctua-Kühler in einem extrem kompakten, rundum hochwertigen Komplettpaket für schlanke HTPC Systeme.
Noctua NH-L9i - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151, LGA1200) - Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
420 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, Schrauben, Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Metall-Gehäuseplakette
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
150,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
14 mm
Drehgeschwindigkeit
300-2500 U/min
Heatsink-Abmessungen
95 mm x 95 mm x 23 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA1200 Socket
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
SSO2-Lager
Kühlermaterial
Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Geräuschpegel
14.8-23.6 dBA
Energieverbrauch
2.52 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
69.4-97.8 m³/h (40,8-57,5 CFM)
Luftdruck
1.06- 2.11 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.