Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso microSDXC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4946987
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3413490
EAN/GTIN:
     5052183753469
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Intenso - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - Class 10 - microSDXC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
1 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
microSDXC
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 12 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3413470
ab € 3,98*
Zubehör
Intenso
3413480
ab € 3,86*
Zubehör
Intenso
3413491
ab € 6,26*
Zubehör
Intenso
3413450
ab € 2,41*
Zubehör
Intenso
3413460
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.