Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso SDXC Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4946986
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3411490
EAN/GTIN:
     4034303017935
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Intenso - Flash-Speicherkarte - 64 GB - Class 10 - SDXC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
2 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
SDXC Speicherkarte
Besonderheiten
Schreibschutzschalter
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 12 MB/s
Geschwindigkeitsklasse
Class 10
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3411480
ab € 3,36*
Zubehör
Intenso
3411470
ab € 3,04*
Zubehör
Intenso
3411460
ab € 2,69*
Zubehör
Intenso
3411450
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.