Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1866 MHz / PC3-14900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4946581
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3793-L516
EAN/GTIN:
     4053162416192
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Fujitsu - DDR3 - Modul - 16 GB - DIMM 240-PIN - 1866 MHz / PC3-14900 - registriert - ECC - für PRIMERGY RX200 S8, RX300 S8, RX350 S8, SX350 S8 Universal Storage Server, TX300 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S8, RX300 S8, RX350 S8, SX350 S8 Universal Storage Server, TX300 S8
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1866 MHz (PC3-14900)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.