| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4931301 Herst.-Nr.: 49821 EAN/GTIN: 5055860527032 |
| |
|
| | |
| Der NANO USB-Stick von Verbatim hat eine flache Bauweise und eignet sich daher perfekt für die Verwendung mit Geräten, bei denen ein baulich größeres Laufwerk ungeeignet ist. Vom kombinierten Einsatz mit TVs, Medienplayern und Car-Audio-Geräten bis hin zur Speichererweiterung eines Ultrabooks ohne zusätzlichen Platzbedarf - der NANO USB-Stick von Verbatim stellt die perfekte Lösung dar. Bei Anschluss an einen USB-Anschluss ragen lediglich 5 mm des Verbatim NANO USB-Sticks hervor, d. h. er ist so klein und unauffällig, dass er praktisch dauerhaft eingesteckt bleiben kann. Verbatim Store 'n' Go Nano USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - mit Micro USB Adapter Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | | Kombiniert mit | Micro USB Adapter | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.4.0 oder höher, Android 2.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 17.11 mm | | Tiefe | 27.15 mm | | Höhe | 9.11 mm | | Gewicht | 3 g | Arbeitsspeicher | Besonderheiten | Kompatibel mit USB On-The-Go | | Interfacetyp | USB 2.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb 2.0 16 gb, usb - usb adapter, flash stick 16 gb |
| | |
| |