Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta Twin"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4929978
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123925
EAN/GTIN:
     5054242065315
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Endlich USB-Sticks, die sich dank microUSB-Anschluss an Smartphone und Tablet verwenden lassen. Bilder, Musik und andere Daten können so problemlos ausgetauscht oder dauerhaft extern gespeichert werden, ohne den komplizierten Umweg über PC, Laptop oder Adapterkabel zu machen. Trotzdem kann man die USB 2.0 Sticks natürlich auch mit dem Laptop, Netbook und PC verbinden. So leicht kann Datenaustausch sein: diese Sticks sind für alle Endgeräte mit USB-Schnittstelle oder microUSB-Schnittstelle geeignet. So gibt zum Beispiel der OTG-USB Stick Musik in einem Autoradio wider und der Beifahrer kann den Stick einfach abziehen und sich die Musik auf sein Smartphone überspielen.
Hama FlashPen "Laeta Twin" - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 2.0 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Grau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Android 4.0 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
0.85 cm
Höhe
7 cm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
LED-Betriebsanzeige
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.