Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Kartenleser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4897670
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     AXP724
EAN/GTIN:
     4712318501853
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der Flash-Kartenleser für Mobilgeräte und Fotoapparate wurde speziell für die Verwendung in einem System mit USB-Schnittstelle entwickelt. Er unterstützt die beliebtesten Formen von Flash-Medien und Micro-Formaten, die in Mobiltelefonen verwendet werden, und das ganz ohne Adapter. Die Daten können einfach zwischen den Karten oder direkt zu und von Ihrem Computer übertragen werden. Die Installation ist denkbar einfach. Einfach einstecken und los geht's (Plug and Play).
PNY - Kartenleser - All-in-one (Multi-Format) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
54 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
29 g
Produkttyp
Kartenleser - extern - All-in-one
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, miniSD, CompactFlash Card, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC-Speicherkarte, miniSDHC, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.1 oder später, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 4-polig USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.