Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-342A395
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTVP30/8GB
EAN/GTIN:
     0740617223385
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Kingstons DataTraveler Vault Privacy 3.0 (DTVP 3.0) USB-Flashspeicher bietet erschwingliche Sicherheit in Unternehmensqualität und verschlüsselt auf Basis von 256-Bit AES Hardware im XTS Blockchiffre-Modus, der einen stärkeren Schutz bietet als im CBC- oder ECB-Modus. Zum sicheren Schutz aller auf ihm gespeicherten Daten gegen unbefugten Zugriff muss zwingend ein komplexes Passwort mit Mindestmerkmalen festgelegt werden. Zusätzliche Sicherheit bietet die automatische Sperrung und Neuformatierung des Laufwerks nach 10 ungültigen Zugriffsversuchen. Zum Schutz gegen potentielle Malware-Risiken ist er auch mit einem Schreibschutzmodus ausgestattet. Unternehmen können den DTVP 3.0 vertrauensvoll in ihre Normenliste aufnehmen, da sein NAND- und Controller-Konzept branchenführend ist und das Auswechseln des NAND ohne Requalifizierung und erneute Zertifizierung der Sicherheitsfunktionen ermöglicht. Dank der SuperSpeed USB 3.0-Technologie des DTVP 3.0 und seiner Abwärtskompatibilität zu USB 2.0 müssen sie nun keine Kompromisse mehr in der Übertragungsgeschwindigkeit aus Sicherheitsgründen eingehen. Unternehmen können viele Funktionen des DTVP 3.0 ihren besonderen Bedürfnissen anpassen. Hierzu gehören auch die am häufigsten verlangten, unternehmensinternen IT- Vorgaben, wie fortlaufende Nummerierung (über Standardzeichen oder als 2D- und 3D Strichcodes), Anzahl der Versuche zur Passworteingabe..
Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - verschlüsselt - 8 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
8 GB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Encryption Algorithm
256-Bit-AES
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Speicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 165 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 22 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Technologie
NAND Flash
Besonderheiten
Kennwortschutz, wasserfest
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
TAA-kompatibel
Ja
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista SP2, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows XP SP3, Apple MacOS X 10.6.x oder höher, Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
77.9 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
12.05 mm
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,17*
€ 38,83*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 33,49*
€ 39,15*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 33,53*
€ 39,24*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,18*
€ 39,90*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,72*
€ 40,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
iStorage
IS-FL-DA-256-8
ab € 60,76*
Ähnlich
iStorage
IS-FL-DAP3-B-8
ab € 45,76*
Ähnlich
iStorage
IS-FL-DA3-256-8
ab € 73,20*
Ähnlich
Kingston Technology
DT50/8GB
ab € 5,25*
Ähnlich
Kingston Technology
DTIG4/8GB
ab € 5,25*
Ähnlich
Kingston Technology
DTVP30/64GB
ab € 140,36*
Ähnlich
Kingston Technology
DTVP30/16GB
ab € 50,33*
Ähnlich
Kingston Technology
DTVP30/32GB
ab € 73,29*
Ähnlich
Kingston Technology
DTVP30/4GB
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG