Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Universal All In One Stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4884478
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47385
EAN/GTIN:
     0887942520076
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der Lenovo All-In-One-Universalständer ist der flexibelste auf dem Markt verfügbare All-In-One-Ständer. Mit ihm können Benutzer kompatible Lenovo All-In-One-PCs durch Rotation und Höheneinstellung sowie umfangreiche Neigungsmöglichkeiten auf völlig neue Art nutzen. Sie können den All-In-One-PC sogar in eine komplett horizontale Position neigen, was insbesondere für touchfähige PCs sehr vorteilhaft ist.
Lenovo Universal All In One Stand - Systemschrankständer - für Legion S7 15; ThinkCentre E73; ThinkCentre Edge 72; 92; 93; ThinkCentre M800; M900; M93
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Systemschrankständer
Breite
27.73 cm
Tiefe
32.48 cm
Höhe
23.83 cm
Gewicht
3.5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Leistungsmerkmale
Neigungseinstellung, Um 360 Grad drehbar
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
43 °C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Legion S7 15ARH5 82HM ¦ Lenovo ThinkCentre E73 ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 72z ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 92z ¦ Lenovo ThinkCentre Edge 93z ¦ Lenovo ThinkCentre M72z ¦ Lenovo ThinkCentre M800z 10ET, 10EV ¦ Lenovo ThinkCentre M900z ¦ Lenovo ThinkCentre M92z ¦ Lenovo ThinkCentre M93z
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,76*
€ 91,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.