Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Value Select - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4876659
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO8GX3M1C1600C11
EAN/GTIN:
     5054533534070
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
CORSAIR Value Select - DDR3L - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Niederspannung, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Spannung
1.35 V
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11-28)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 72,44*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 61,48*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,68*
Ähnlich
Asus
90YV0EZD-M0NA00
ab € 128,30*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 167,48*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,59*
Ähnlich
Asus
90YV0JC6-M0NA00
ab € 272,43*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 273,11*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 273,75*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 359,48*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 400,49*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 403,94*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 356,37*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 373,81*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 485,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.