Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Cruzer Force


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-4870027
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ71-064G-B35
EAN/GTIN:
     8850999306711
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit seinem smarten Finish in Grau und Rot sieht das Cruzer Force USB Flash-Laufwerk 64GB wirklich toll aus. Sein Außengehäuse besteht aus Metall. Damit sind Ihre Dateien auch vor physikalischen Einwirkungen wie versehentlichen Stößen und Stürzen geschützt. Es überzeugt nicht nur durch sein modernes Design, sondern auch durch das schnelle Speichern und Zugreifen auf die Inhalte. Das Cruzer Force USB Flash-Laufwerk ist in Kapazitäten bis zu 64GB verfügbar. Stylish, sicher und robust. Damit können Sie große Speichermengen an Musik, Fotos, Videos und/oder Spielfilmen immer dabei haben, und mit wem auch immer teilen und genießen. Für berufliche Zwecke ist es natürlich auch bestens geeignet, da es unglaublich viel Platz für Tabellen, Präsentationen und andere Arbeitsdateien bietet. Neben dem Schutz durch das robuste Gehäuse bieten die mitgelieferte SanDisk SecureAccess Software und der Passwortschutz zuverlässigen Schutz wichtiger Dateien auf dem USB Flash-Laufwerk vor unerlaubten Zugriffen .
SanDisk Cruzer Force - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
64 GB
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre ¦ USA: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
AES-128
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
34.4 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
7.4 mm
Arbeitsspeicher
Interfacetyp
USB 2.0
Besonderheiten
Kennwortschutz, Metallgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.