Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4869865
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXS-064G-X46
EAN/GTIN:
     0619659103828
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Mit den für den Profieinsatz konzipierten SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarten erzielen Sie genau die Aufnahmen, die Sie wollen. Die SanDisk Extreme CompactFlash Speicherkarte bietet erstklassige Lese-/Schreibgeschwindigkeiten, damit Sie einmalige Actionfotos aufnehmen und danach schnell übertragen können. Sie ist ideal für den Einsatz mit DSLR-Kameras und HD-Camcordern. Karte bietet außerdem die Video Performance Guarantee (VPG) für eine maximale konstante Datenspeichergeschwindigkeit von 20 MB/s und unterstützt so erstklassige Leistung für Full HD-Videoaufnahmen (1080p).
SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 64 GB - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.7 mm
Tiefe
3.56 mm
Höhe
35.81 mm
Gewicht
6.35 g
Arbeitsspeicher
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
UDMA 7 Mode
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 120 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 60 MB/s
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,19*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 71,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,39*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 71,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 42,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 59,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 29,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 34,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.