Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP UltraSlim Docking Station 2013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4869424
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9Y32AA#ABB
EAN/GTIN:
     0887758388723
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die exklusiv für ultraschlanke HP EliteBook Notebook-PCs (bis zur Generation G6) entwickelte HP UltraSlim Dockingstation erweitert die Bildschirm-, Netzwerk-, und Gerätekonnektivität, damit Sie den ganzen Tag noch produktiver sein können – und das alles durch ein einfaches One-Click-Dock mit seitlichem Einschub.
HP UltraSlim Docking Station 2013 - Dockingstation - VGA, 2 x DP - Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
36.8 cm
Tiefe
10.7 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
760 g
Lokalisierung
Englisch / Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 Slots für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.