Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Remote Monitored PDU Full Height


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4868338
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D9N57A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Benötigen Sie Stromversorgungsüberwachung auf Rack-Ebene über das Netzwerk? Durch ihre Abrechnungsggenauigkeit sind die HPE Metered Power Distribution Units (PDUs) eine hervorragende Wahl für Rechenzentren, da die Schaltkreiskapazität optimal genutzt werden kann, sowie für Anlagen am gleichen Standort, die den Stromverbrauch für die Abrechnungszwecke genau verfolgen müssen. Das einteilige Low-Profile-Design der HPE Metered PDUs ermöglicht einen problemlosen Zugriff auf die rückwärtigen Geräte und bietet damit eine vereinfachte Wartung sowie verschiedene Montageoptionen. Die PDU wurde zwar für HPE Racks konzipiert, ist allerdings auch mit zahlreichen Racks anderer Hersteller kompatibel, die mithilfe einer standardmäßigen Schlüssellochbefestigung montiert werden. Sie können auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Ausgänge zur Rückseite des Racks weisen, um einen problemlosen Zugriff und eine einfache Wartung zu ermöglichen. Für eine höhere Leistungsdichte können sie nebeneinander auf beiden Seiten des Racks installiert werden, wobei die Ausgänge zum Inneren des Racks weisen. HPE Metered PDUs sind in 1U sowie vertikalen Formfaktoren in ein- und dreiphasigen Modellen verfügbar und werden durch die eingeschränkte dreijährige Garantie von HPE abgesichert.
HPE Remote Monitored PDU Full Height - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 400 V - 11040 VA - Sternschaltung mit 3 Phasen (WYE) - Ethernet - Eingabe, Eingang IEC 60309 516P6 - Ausgangsanschlüsse: 33 - für ProLiant DL360p Gen8, DL380p Gen8, ML310e Gen8, ML350e Gen8, ML350p Gen8, SL270s Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2.4 m ¦ Netzwerkkabel - extern - 1.83 m ¦ Kabel seriell - extern - 1.83 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
LCD Anzeige, Support für E-Mail-Warnmeldung
Kennzeichnung
TUV, KCC, WEEE, KC, EAC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 400 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 380-415 V
Eingangsverdrahtung
Sternschaltung mit 3 Phasen (WYE)
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60309 516P6
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
30 x power IEC 60320 C13 ¦ 3 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Leistungskapazität
11040 VA
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.2 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
169.14 cm
Gewicht
6.8 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL320e Gen8, DL320e Gen8 Base, DL320e Gen8 Entry, DL320e Gen8 Performance, DL320e Gen8 v2, DL320e Gen8 v2 Base, DL320e Gen8 v2 Performance, DL360e Gen8, DL360e Gen8 Base, DL360e Gen8 Entry, DL360e Gen8 Performance, DL360e Gen8 Special Server, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL360p Gen8 Performance, DL380e Gen8, DL380e Gen8 Base, DL380e Gen8 Entry, DL380e Gen8 High Performance, DL380e Gen8 Storage, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Performance, DL380p Gen8 Special, DL385p Gen8, DL385p Gen8 Dedicated Workload, DL385p Gen8 Entry, DL385p Gen8 Maximized Consolidation, DL385p Gen8 Storage, DL385p Gen8 Storage Centric, DL560 Gen8, DL560 Gen8 Base, DL560 Gen8 Entry, DL560 Gen8 Performance, ML310e Gen8, ML310e Gen8 Base, ML310e Gen8 Entry, ML310e Gen8 Performance, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance, ML350e Gen8, ML350e Gen8 Base, ML350e Gen8 Entry, ML350e Gen8 Performance, ML350e Gen8 v2, ML350e Gen8 v2 Base, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance, ML350p Gen8 Special Server, ML380p Gen8, SL230s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL230s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL230s Gen8 Base 1U Left Tray Server, SL230s Gen8 Base 1U Right Tray Server, SL250s Gen8 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Left Tray, SL250s Gen8 2U PCIe Gen3 Right Tray, SL250s Gen8 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Left Tray Server, SL250s Gen8 Base 2U Right Half Width Tray, SL250s Gen8 Base 2U Right Tray Server, SL270s Gen8 1U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 1U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Left Half Width Tray, SL270s Gen8 Base 4U Right Half Width Tray, SL270s Gen8 SE 4U Left Tray, SL270s Gen8 SE 4U Right Tray
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Management - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,42*
€ 725,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,55*
€ 714,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,88*
€ 690,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,49*
€ 670,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
H6J74A
ab € 2.450,80*
Zubehör
HP
H6J70A
ab € 3.290,48*
Zubehör
HP
AF590A
ab € 53,38*
Zubehör
HP
H6J69A
ab € 1.768,17*
Zubehör
HP
H6J72A
ab € 1.905,73*
Zubehör
HP
H6J87A
ab € 1.525,98*
Zubehör
HP
H6J88A
ab € 1.943,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.