| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4862200 Herst.-Nr.: F3-1600C9D-16GRSL EAN/GTIN: 4719692000026 |
| |
|
| | |
| Der G.Skill Ripjaw Gaming Series-Speicher wurde entwickelt, um die Hochleistungs-DIMMs auf Zuverlässigkeit zu optimieren, damit Gamer konstant fantastische FPS erhalten und gleichzeitig eine solide Übertaktung beibehalten, um einen PC-Ausfall mitten im Spiel aufgrund von Speicherfehlern zu verhindern. Der G.Skill Ripjaws Gaming Series-Speicher verfügt über ein Heatspreader-Design für ultimative Ästhetik und schlanke Aluminiumkühlung. G.Skill Ripjaws F3-1600C9D-16GRSL - DDR3L - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.35 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Generisch | | Kapazität | 16 GB: 2 x 8 GB | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR3L SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 204-PIN | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Dualer Kanal, Niederspannung, ungepuffert | | Geschwindigkeit | 1600 MHz (PC3-12800) | | Spannung | 1.35 V | | Latenzzeiten | CL9 (9-9-9-28) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, 16gb ddr3 ram so dimm, ddr3 ram, ddr3 ram 16gb |
| | |
| |