Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4861040
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXPS-256G-X46
EAN/GTIN:
     0619659102548
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Entwickelt für professionelle und anspruchsvolle Videotechniker und Fotografen, die die höchste Videoaufnahmedauer für 4K- und Full HD-Videoaufzeichnung, bessere Workflow-Effzienz, schnellere Shot-to-Shot Leistung und hohe Speicherkapazität brauchen. Die SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarte bietet die CompactFlash Speicherkarte mit hoher Kapazität (256 GB), die die aktuellste Video Performance Guarantee-Spezifikation (VPG-65) für 4K- und Full HD-Video in Kinoqualität erfüllt. Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160 MB/s erhöhen die Workflow-Effzienz und ermöglichen Ihnen die Nutzung erweiterter Funktionen wie Actionfotos, Serien aufnahmen im Burst-Mode und mehrere Aufnahmen pro Sekunde.
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 256 GB - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
256 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
RescuePRO (1 Jahr Download)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,75*
€ 223,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,70*
€ 200,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 75,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 12,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 8,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 10,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 79,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 80,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 82,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 17,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 66,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 31,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 37,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/64GB
ab € 8,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GBSP
ab € 5,04*
Ähnlich
Kingston Technology
MLPR2/256GB
ab € 171,16*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/128GB
ab € 13,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.