| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4859855 Herst.-Nr.: 40A00000WW EAN/GTIN: 4250897401343 |
| |
|
| | |
| Alle Funktionen, die Sie benötigen – keine überflüssigen Extras. Vollständig überarbeitet für eine neue ThinkPad-Generation. Einrasten in das ThinkPad Basic Dock und somit Anschluss an LAN/Internet und Zubehör wie einen externen Bildschirm, Tastatur, Maus und Drucker. Damit erledigen Sie mehr in kürzerer Zeit. Einer der USB-Anschlüsse des Docks unterstützt außerdem das Always-on-Laden mobiler Geräte. Dies bedeutet, dass Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet auch dann aufladen können, wenn das Notebook nicht angeschlossen ist. Unsere einzigartige physische Anordnung garantiert jederzeit eine perfekte Ausrichtung von Notebook und Dock. Ideal für Privatpersonen mit überlastetem Budget und kleine Unternehmen, die stabile Grundlagen benötigen. Lenovo ThinkPad Basic Dock - Port Replicator - VGA Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Port Replicator | | Breite | 34.5 cm | | Tiefe | 16.25 cm | | Höhe | 5.56 cm | | Gewicht | 820 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Always On-USB-Port | | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot | | Kennzeichnung | Plug and Play, UL, VCCI, BSMI, GOST, NOM, CB, DOC, FCC, KCC, UkrSEPRO | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Spannungsversorgung nicht installiert | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 43 °C | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x docking / port replicator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |