Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4859580
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GSK64V6H
EAN/GTIN:
     0760557822240
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcends DDR3 SO-DIMM bieten eine hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Notebooks, Industriecomputer mit Small Formfaktor, POS Terminals, medizinische Geräte und Mini-ITX-Systeme. Diese Module werden mit hochwertigen Marken DRAM-Chips und Materialien hergestellt und sind 100% getestet, um Stabilität und Multi-Systemkompatibilität zu gewährleisten.
Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS K95; N46; X45X; X550; Dell Latitude E6330, E7240; OptiPlex 90XX; Lenovo IdeaPad Y410
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUSPRO ADVANCED B53V ¦ ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA ¦ ASUS A53TA ¦ ASUS A55A ¦ ASUS A55VD ¦ ASUS A55VM ¦ ASUS A56CB ¦ ASUS A75VM ¦ ASUS G46VW ¦ ASUS G75VX ¦ ASUS K55A ¦ ASUS K55N ¦ ASUS K56CA ¦ ASUS K56CM ¦ ASUS K75VJ ¦ ASUS K95VB ¦ ASUS K95VJ ¦ ASUS K95VM ¦ ASUS N46VM ¦ ASUS N46VZ ¦ ASUS N56DP ¦ ASUS N56DY ¦ ASUS N56VB ¦ ASUS N56VJ ¦ ASUS N56VZ ¦ ASUS N76VB ¦ ASUS N76VJ ¦ ASUS N76VM ¦ ASUS N76VZ ¦ ASUS P31SG ¦ ASUS R500A ¦ ASUS R500N ¦ ASUS S505CM ¦ ASUS S56CA ¦ ASUS S56CM ¦ ASUS U41SV ¦ ASUS VivoBook S550CB ¦ ASUS VivoBook S550CM ¦ ASUS X450CA ¦ ASUS X450CC ¦ ASUS X450LAV ¦ ASUS X450LN ¦ ASUS X451CA ¦ ASUS X501A ¦ ASUS X550VB ¦ ASUS ZENBOOK UX32A ¦ ASUS ZENBOOK UX32VD ¦ ASUS ZENBOOK UX51VZ ¦ ASUS ZENBOOK UX52VS ¦ Dell Latitude E6330, E7240 ¦ Dell OptiPlex 9010, 9010 All In One, 9020 All In One ¦ Dell Precision M4700, M6700 ¦ Dell Vostro 3460 ¦ Lenovo IdeaPad Y410p ¦ Sony VAIO E Series SVE14A15FGB, SVE14A15FGH, SVE14A15FGP, SVE14A15FGS, SVE14A15FGW, SVE14A16FGH, SVE14A1V1E, SVE14A25CGB, SVE14A25CGP, SVE14A25CGW, SVE14A25CGWI, SVE14A26CGH, SVE14A26CGS, SVE15117FGB, SVE15118FGB, SVE1511BGXS, SVE1511N1E, SVE1511RFXB, SVT13125CL, VPC-EH38FGP ¦ Sony VAIO Fit 14 SVF14A190X ¦ Sony VAIO Fit 15 SVF15A17CLB ¦ Sony VAIO Fit 15E SVF1521BCXB ¦ Sony VAIO L Series SVL24116FGB, SVL24116FXB, SVL2413M1E ¦ Sony VAIO S Series SVS13116FGB, SVS13118GGB, SVS1311M9E, SVS1313AGXB, SVS1313BGXB, SVS1313P9E, SVS13A15GGB, SVS13A1S9E, SVS13A1X9E, SVS13A25PGB, SVS13A26PGB, SVS13A36PGB, SVS15116GGB, SVS1511BFXB, SVS1511L3E, SVS1511L3ESPR, SVS1511S9E, SVS1511T9EBPR, SVS15125PL, SVS1512Z1E, SVS1513AGXB, SVS1513BGXB, SVS1513M1E ¦ Sony VAIO T Series SVT11115FGS, SVT11116FGS, SVT1111X9E, SVT13115FGS, SVT13116FGS, SVT13116FXS, SVT13117FGS, SVT1311M1E, SVT1311V2E, SVT1311W1E, SVT1311X9E, SVT13125CGS, SVT1312V1E, SVT1312V1ES, SVT1312V9E, SVT1312X1E, SVT1312Z9ES, SVT1313L1E, SVT14115CL, SVT14122CXS, SVT1511M1E
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,02*
€ 101,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V6N
ab € 18,29*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V6N
ab € 34,07*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V6H
ab € 18,25*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.