Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4859579
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK64V6N
EAN/GTIN:
     0760557821304
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Transcends DDR3 SO-DIMM bieten eine hohe Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit für Notebooks, Industriecomputer mit Small Formfaktor, POS Terminals, medizinische Geräte und Mini-ITX-Systeme. Diese Module werden mit hochwertigen Marken DRAM-Chips und Materialien hergestellt und sind 100% getestet, um Stabilität und Multi-Systemkompatibilität zu gewährleisten.
Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für Dell OptiPlex 90XX; HP ENVY Laptop dv6, dv7; Pavilion Laptop dv4, g4
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUSPRO ADVANCED B43V ¦ ASUSPRO BU400VC ¦ ASUSPRO ESSENTIAL P45VJ ¦ ASUSPRO ESSENTIAL PU500CA ¦ AOpen Digital Engine DE5100I, MP65-UI ¦ ASUS All-in-One PC ET2702IGTH ¦ ASUS K46CB ¦ ASUS K56CB ¦ ASUS K95VB ¦ ASUS N46VZ ¦ ASUS N56DY ¦ ASUS N76VB ¦ ASUS S46CB ¦ ASUS S56CB ¦ ASUS Transformer AiO P1801 ¦ ASUS Transformer Book H100TA ¦ ASUS Transformer Book T100TA ¦ ASUS Transformer Book T300LA ¦ ASUS Transformer Book Trio TX201LA ¦ ASUS VivoBook S550CB ¦ ASUS X450CA ¦ ASUS X450CC ¦ ASUS X450LAV ¦ ASUS X450LN ¦ ASUS X451CA ¦ ASUS X550CC ¦ ASUS X550VB ¦ ASUS X75VC ¦ ASUS ZENBOOK UX51VZ ¦ Compaq CQ58-202TU ¦ CTL W130EV ¦ Dell Latitude 3330, E6330, E6540, E7240, E7440 ¦ Dell OptiPlex 9010 All In One, 9020 All In One ¦ Gigabyte P2742G, Q1742N, U2142, U2442T ¦ HP ENVY 23-c210xt ¦ HP ENVY Laptop 15-j030us, 15-j031nr, 17-j001TX, dv6-7201ax, dv6-7215tx, dv7-7201tx, dv7-7269sf, dv7-7333cl, m4-1115dx ¦ HP ENVY TouchSmart 15-J040US, 15-j057cl, 17t-j000, 23-d260qd, 4-1215dx ¦ HP Laptop HDX X16-1006TX ¦ HP Pavilion 20-b220t, 20-b248la, 23-b240xt, 23-b241, 23-b244 ¦ HP Pavilion Laptop 14-e012la, dm4-1035tx, dm4-1101tx, dm4-1111tx, dv4-1035tx, dv4-1055tx, dv4-1101tx, dv4-1111tx, dv4-1204tx, dv4t-1200s, dv7-6c43cl, g4-1035tx, g4-1121tu, g4-1204tx, g4-1215dx, g6-2319el, g7-2301si ¦ HP Pavilion TouchSmart 20-f200a, 23-f209eb ¦ HP Pavilion TouchSmart Sleekbook 15-b107cl, 15-b109wm, 15-b123cl, 15-b150us, 15-b153cl, 15-b156nr, 15-b161nr ¦ Lenovo IdeaPad P500 ¦ Lenovo IdeaPad P500 Touch ¦ Lenovo IdeaPad S300 ¦ Lenovo IdeaPad Y410p ¦ Lenovo IdeaPad Z500 Touch ¦ Lenovo ThinkCentre M32 ¦ Lenovo ThinkCentre M93z ¦ Lenovo ThinkPad S431 ¦ Lenovo ThinkPad T431s ¦ Sony VAIO E Series SVE11136CGW, SVE14117FL, SVE1713Y1E ¦ Sony VAIO Fit 14 SVF14A190X ¦ Sony VAIO Fit 15 SVF15A17CLB ¦ Sony VAIO Fit 15E SVF1521BCXB ¦ Sony VAIO L Series SVL2413M1E ¦ Sony VAIO S Series SVS13A36PGB, SVS15125PL ¦ Sony VAIO T Series SVT13136CGS, SVT14115CL, SVT14127CGS
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.181
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V6N
ab € 18,25*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V6H
ab € 18,22*
Zubehör
Transcend
TS1GSK64V6H
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.