Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4842414
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLQ72V8U
EAN/GTIN:
     0760557806561
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Zuverlässiger und reibungsloser Betrieb ist ein entscheidendes Kriterium für Server und Workstations. Transcends DDR2-800 ECC DIMM enthält deshalb den Error Correcting Code (ECC), der Daten, die in und aus dem Speicher übertragen werden, überwacht und alle gefundenen Fehler korrigiert. Dies verringert das Risiko von Rechenfehlern bei komplexen Aufgaben erheblich, während zugleich die Gesamtsystemsicherheit erhöht wird.
Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - ECC - für ASUS G-SURF365, M2N68, M3A32, M3A78, M3N, P5E, RS100, RS120, TS100, TS300; NEC Express5800
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS G-SURF365 Republic of Gamers, M2N68-AM, M3A32-MVP Deluxe, M3A78 PRO, M3A78-EM, M3A78-T, M3N WS, P5E AiLifestyle Series, P5E Deluxe Ai Lifestyle Series, P5E WS Professional Workstation Series, P5W64 WS Professional, RS100-E5/PI2, RS120-E5/PA2, TS100-E5/PI4, TS300-E5/PX4 ¦ NEC Express5800 110Ge
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
256 x 72
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Off-Chip Driver (OCD), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
800 MHz (PC2-6400)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.