Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4840506
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MSK64V1N
EAN/GTIN:
     5054629585887
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - CL7 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für Compaq Presario CQ42, CQ62; HP ENVY Laptop 13; Pavilion Laptop dv6, dv7, dv8, g4, g6, G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Presario CQ42-103TU, CQ42-105TU, CQ42-109TU, CQ42-111TU, CQ42-119TU, CQ42-125TU, CQ42-126TU, CQ42-135TU, CQ42-151TX, CQ42-152TU, CQ42-152TX, CQ42-153TX, CQ42-154TX, CQ42-158TX, CQ42-160TU, CQ42-160TX, CQ42-163TX, CQ42-165TX, CQ42-167TU, CQ42-168TU, CQ42-169TU, CQ42-173TU, CQ42-173TX, CQ42-189TX, CQ42-215TU, CQ42-216TU, CQ42-254TU, CQ42-254TX, CQ42-255TX, CQ42-256TX, CQ42-257TU, CQ42-257TX, CQ42-258TU, CQ42-269TX, CQ42-275TX, CQ42-276TU, CQ62-418NR ¦ HP 18-1101la, G62-407DX, G62-454CA, G62-454TU, G62-456TU, G62-465DX ¦ HP ENVY Laptop 13-1150ef, 17-1195ca ¦ HP Mini 210-1129tu ¦ HP Pavilion Laptop dm1-3080la, dm1-3090la, dm1-3210us, dm1-3216au, dm1-3265la, dm4-1101tx, dm4-1102tx, dm4-1277sb, dm4-1280la, dv3-4140es, dv4-4030us, dv6-2112ez, dv6-2151ez, dv6-3010ez, dv6-3011sg, dv6-3020ep, dv6-3030ep, dv6-3204tx, dv6-3210us, dv6-3212nr, dv6-3216us, dv6-3217cl, dv6-3223cl, dv6-3225dx, dv6-3227cl, dv6-3230us, dv6-3231nr, dv6-3232nr, dv6-3234nr, dv6-3236nr, dv6-3237nr, dv6-3238nr, dv6-3240ca, dv6-3240us, dv6-3243cl, dv6-3257cl, dv6-3257sb, dv6-3259wm, dv6-3263cl, dv6-3264ca, dv6-3267cl, dv6-3268ca, dv6-3270ca, dv6-3275ca, dv6-3278ca, dv6-3280ca, dv6-3284ca, dv6-3286ca, dv6-3320el, dv6-3385la, dv7-4104ca, dv7-4127ca, dv7-4138ca, dv7-4151nr, dv7-4154ca, dv7-4157cl, dv7-4165dx, dv7-4167ca, dv7-4169wm, dv7-4174ca, dv7-4177ca, dv7-4177nr, dv7-4178ca, dv7-4178nr, dv7-4179nr, dv7-4182nr, dv7-4183cl, dv7-4191nr, dv7-4197cl, dv7-4198ca, dv7-4248ca, dv7-4260ca, dv7-4310ef, dv8-1000eb, dv8-1003tx, dv8-1007tx, dv8-1010el, dv8-1010tx, dv8-1050eg, dv8-1050es, dv8-1080ea, dv8-1080ed, dv8-1080ez, dv8-1090ef, dv8-1180ed, dv8-1180eg, dv8-1180ez, dv8-1190ef, dv8-1190eg, dv8-1190eo, dv8-1190ez, dv8-1200ed, dv8-1210eg, dv8-1220eg, dv8-1280eo, dv8-1280ez, dv8-1290ez, g4-1011nr, g4-1016dx, g4-1022ca, g4-1036tu, g4-1038tu, g4-1040tx, g4-1041tx, g4-1104dx, g4-1117nr, g6-1013tu, g6-1113tu, G7-1033cl, g7-1050sa, G7-1075dx, G7-1075nr, G7-1081nr
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL7
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MSK64V1U
ab € 16,57*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V1N
ab € 34,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.