Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4837464
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFXPS-128G-X46
EAN/GTIN:
     0619659102500
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Die 128GB SanDisk Extreme PRO CompactFlash Speicherkarten können diesen Ansprüchen gerecht werden, ganz egal, wie eng Ihr Terminplan gesteckt ist oder wie professionell Sie mit Ihrer DSLR- oder Videokamera arbeiten. Mit den extremen Geschwindigkeiten (bis zu 150MB/Sek. Schreibgeschwindigkeit) können Sie im Burst-Modus mehr Frames pro Sekunde aufnehmen, und mit dem VPG-65 Support (Video SpecificationGuarantee) erzielen Sie eine unübertroffene 4K- und Full-HD Videoleistung. Außerdem haben Sie dank der massiven Speicherkapazitäten ausreichend Platz für die Aufnahme von RAW+, JPEG, Full-HD Video, 4K und 3D .
SanDisk Extreme Pro - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CompactFlash
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre ¦ Kanada: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
RescuePRO (1 Jahr Download)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
43 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
3.3 mm
Arbeitsspeicher
Formfaktor
CompactFlash Card
Besonderheiten
UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-65
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,72*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 75,66*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 12,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 8,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 10,00*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 79,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 80,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 82,20*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 17,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 66,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/512GBSP
ab € 31,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/64GB
ab € 37,45*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/64GB
ab € 8,59*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/64GBSP
ab € 5,04*
Ähnlich
Kingston Technology
MLPR2/256GB
ab € 171,16*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/128GB
ab € 13,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.