Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4832943
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GLK64V6H
EAN/GTIN:
     0760557822325
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram sodimm 8gb
ddr3 ram 8gb
Transcend - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX; Dell OptiPlex 90XX; Gigabyte GA-E350
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton E430G, E430G_Ec, E430G_H_EcLP ¦ ASUS Crosshair V Formula-Z Republic of Gamers, ESC700 G2, Maximus IV Extreme, MAXIMUS IV EXTREME-Z, MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS VI EXTREME, MAXIMUS VI HERO, P8H67-I, P8H67-M PRO/CSM ¦ ASUS ROG CG8565, CG8565-ESROG00, CG8565-NR004O ¦ Dell OptiPlex 7010, 9020 ¦ Gigabyte G1.Sniper A88X, GA-78LMT-S2, GA-78LMT-S2PT, GA-970A-D3P, GA-970A-UD3P, GA-B75M-D3P, GA-B75M-HD3, GA-B75N, GA-B85M-D3V, GA-B85M-HD3, GA-C847N, GA-C847N-D, GA-E350N, GA-E350N WIN8, GA-F2A55M-DS2, GA-F2A75M-HD2, GA-F2A85X-UP4, GA-H61MA-D3V, GA-H61M-DS2 DVI, GA-H61M-DS2 HDMI, GA-H61M-DS2H, GA-H61M-DS2V, GA-H61M-S2H, GA-H61M-S2P-B3, GA-H61M-WW, GA-H61N-USB3, GA-H67MA-USB3-B3, GA-H67M-D2-B3, GA-H67M-UD2H-B3, GA-H67N-USB3-B3, GA-H81-D3, GA-H87N-WIFI, GA-P61A-D3, GA-P61-USB3-B3, GA-P65A-UD3, GA-P67A-UD3-B3, GA-P67A-UD3R, GA-P67A-UD3R-B3, GA-P67A-UD7-B3, GA-P67-DS3-B3, GA-P67X-UD3-B3, GA-P67X-UD3R-B3, GA-P85-D3, GA-Q87M-D2H, GA-X79S-UP5-WIFI, GA-X79-UD5, GA-X79-UD7, GA-X79-UP4, GA-Z68A-D3-B3, GA-Z68A-D3H-B3, GA-Z68AP-D3, GA-Z68MA-D2H-B3, GA-Z68MX-UD2H-B3, GA-Z68P-DS3, GA-Z68XP-D3, GA-Z68XP-UD3, GA-Z68XP-UD3-iSSD, GA-Z68XP-UD3P, GA-Z68XP-UD3R, GA-Z68XP-UD4, GA-Z68XP-UD5, GA-Z68X-UD3-B3, GA-Z68X-UD3P-B3, GA-Z68X-UD3R-B3, GA-Z68X-UD4-B3, GA-Z68X-UD5-B3, GA-Z68X-UD7-B3, GA-Z77-HD3, GA-Z77M-D3H-MVP, GA-Z87M-D3H, GA-Z87M-D3HP, GA-Z87M-HD3, GA-Z87MX-D3H, GA-Z87N-WIFI, GA-Z87P-D3, GA-Z87X-UD5 TH ¦ HP Pavilion 500-000t, 500-010xt, 500-050la, p6-2405elm, p6-2419, p7-1235 ¦ Intel Desktop Board DB65AL, DB75EN, DB85FL, DH61BE, DH61BF, DH61CR, DH61DL, DH61HO, DH61WW, DH61ZE, DH67CF, DH67CL, DH67GD, DH67VR, DH77DF, DH77EB, DH77KC, DH87MC, DH87RL, DP67BA, DP67DE, DQ67EP, DQ67OW, DQ67SW, DQ77CP, DQ77KB, DQ77MK, DQ87PG, DX58OG, DX58SO2, DX79SR, DZ68BC, DZ68DB, DZ68ZV, DZ77BH-55K, DZ77GAL-70K, DZ77RE-75K, DZ77SL-50K, DZ87KLT-75K ¦ Lenovo ThinkStation E31 2551 ¦ Lenovo ThinkStation E32 30A0, 30A1, 30A2, 30A3
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V6N
ab € 18,96*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V6H
ab € 18,93*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V6N
ab € 34,72*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.