Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4832932
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLK64V6N
EAN/GTIN:
     0760557821335
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 2gb
ddr3 ram
Transcend - DDR3 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - CL11 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX; Dell OptiPlex 7010; Gigabyte GA-H81
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Veriton M2110G, M2110G_H_EcLP ¦ ASUS MAXIMUS V FORMULA, MAXIMUS V FORMULA/ THUNDERFX, MAXIMUS VI EXTREME, MAXIMUS VI HERO, P9X79 DELUXE, SABERTOOTH Z87 ¦ Dell Inspiron 560, 560s, 570, 580, 580s, 660s, One 2330 ¦ Dell OptiPlex 3010, 7010, 9010 ¦ Dell Vostro 270s, 470 ¦ Gigabyte G1.Sniper A88X, GA-970A-D3P, GA-B75M-D3P, GA-B75M-D3V, GA-B75M-HD3, GA-B75N, GA-B85-HD3, GA-B85M-D3H, GA-B85M-D3V, GA-B85M-HD3, GA-EP43T-UD3L, GA-EP45T-DS3, GA-EP45T-DS3R, GA-EP45T-EXTREME, GA-EP45T-UD3LR, GA-EP45T-UD3P, GA-EP45T-UD3R, GA-F2A85X-UP4, GA-F2A88X-D3H, GA-F2A88XM-D3H, GA-F2A88XM-HD3, GA-F2A88X-UP4, GA-H55M-S2V, GA-H61M-WW, GA-H77N-WIFI, GA-H81-D3, GA-H81M-D2V, GA-H81M-DS2, GA-H81M-DS2V, GA-H81M-HD3, GA-H81M-S2PH, GA-H81M-S2PV, GA-H87-D3H, GA-H87-HD3, GA-H87M-D3H, GA-H87M-HD3, GA-H87N, GA-H87N-WIFI, GA-P85-D3, GA-Q77M-D2H, GA-Q87M-D2H, GA-Z77N-WIFI, GA-Z77X-UP7, GA-Z87-D3HP, GA-Z87-HD3, GA-Z87M-D3H, GA-Z87M-D3HP, GA-Z87M-HD3, GA-Z87MX-D3H, GA-Z87N-WIFI, GA-Z87P-D3, GA-Z87X-OC, GA-Z87X-OC Force, GA-Z87X-UD3H, GA-Z87X-UD4H, GA-Z87X-UD5 TH, GA-Z87X-UD5H ¦ HP Pavilion 500-000t, 500-010xt, HPE h9-1151ea Phoenix, p6-2405elm, p7-1202
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3-12800)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.181
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram transcend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,79*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V6H
ab € 21,89*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V6N
ab € 39,10*
Zubehör
Transcend
TS1GLK64V6H
ab € 38,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.