Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4832821
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2300/2048
EAN/GTIN:
     5704327566847
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
CoreParts - DDR3 - Modul - 2 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - non-ECC - für Acer Aspire 3935, 5738, 6935; Aspire Timeline 1810, 3810, 4810; Extensa 5635
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 1820PTZ-413G32 N, 3410-722G25N, 3410-743G25N, 3935-734G25Mi, 3935-744G16Mi, 3935-744G25N, 3935-754G16Mi, 4410-743G25MN, 5738PZG-434G320Mn, 5738PZG-434G32Mn, 5738PZG-434G32N, 5738PZG-444G32Mi, 5738PZG-444G32MN, 5738PZG-444G50Mn, 5738PZG-444G64Mn, 5935, 6935-6397, 6935-6585, 6935G-643G25MN, 6935G-643G32BN, 6935G-734G32Bi, 6935G-944G32Bi ¦ Acer Aspire Timeline 1810T-413G25n, 1810T-6188, 1810T-734G50N, 1810T-8459, 1810T-8488, 1810T-8535, 1810T-8557, 1810T-8638, 1810T-8750, 1810T-8968, 3810T-352G25N, 3810T-6376, 3810T-6827, 3810T-734G32n, 3810T-8737, 3810T-8898, 4810T-354G32n, 4810T-6135, 4810T-733G25MN, 4810T-734G32Mn, 4810T-734G50MN, 4810T-8194, 4810T-8702, 4810T-943G25MN, 5810T-733G25MN, 5810T-734G32MN, 5810T-736G64MN, 5810T-8233 ¦ Acer Extensa 5635Z-4224, 5635Z-432G32Mn, 5635Z-433G50Mn, 5635Z-434G50MN, 5635Z-441G16MN, 5635Z-441G16N, 5635Z-441G16N_Full Linux, 5635Z-442G16MN, 5635Z-442G25MN, 5635Z-442G25N, 5635Z-442G32MN, 5635Z-443G25N, 5635Z-443G32Mi, 5635Z-443G32Mn, 5635Z-443G64Mn, 5635Z-444G25MN, 5635Z-444G32MN, 5635Z-444G32N, 5635Z-452G25MN, 5635Z-452G25MNkk, 5635z-452G32Mnkk, 5635Z-453G32Mn, 5635Z-454G50MN, 5635Z-454G50Mnkk ¦ Acer TravelMate 6293-5B2G25Mi, 6293-5B2G25N, 6293-6170, 6293-6464, 6293-6527, 6293-653G32Mn, 6293-663G32Mn_UMTS, 6293-6657, 6293-6842, 6293-6994, 6293-6B2G32MN, 6293-874G32N, 6293-874G32N_UMTS, 6293-874G50N, 6493-6768, 6493-844G32N, 6493-873G25MN, 6593-6509, 6593-653G25N, 6593-6585, 6593-6639, 6593-663G32Mn, 6593-664G32MN, 6593-6660, 6593-872G25Mn, 6593-873G25MN, 6593-873G32MN, 6593-873G32N, 6593-874G16MN, 6593-874G32Mn, 6593G-6219, 6593G-6347, 6593G-964G50MN, 8431-232G25Mn, 8431-232G32Mn, 8531-232G25Mn, 8531-743G25MN ¦ Acer TravelMate Timeline 8571, 8571-353G32MN, 8571-6033, 8571-6465, 8571-733G32Mn, 8571-734G32Mn, 8571-8377, 8571-8537, 8571-944G50Mn, 8571-944G50N ¦ Fujitsu ESPRIMO Q1510, Q9000 ¦ Fujitsu LIFEBOOK A6210, A6230, N7010, NH570, S6520, S710, S710 proGREEN, T2020
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 204-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3-8500)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,79*
€ 98,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.