| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-4831854 Herst.-Nr.: 83354 EAN/GTIN: 4043619833542 |
| |
|
| | |
| Mit diesem gewinkelten USB micro Kabel von Delock können Sie den USB micro-B Port Ihres Mobilgerätes in eine USB-A Buchse umwandeln. Somit können Sie z. B. HDDs oder Speichersticks mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablet-PCs etc. mit OTG Unterstützung anschließen. Die OTG Funktion ermöglicht eine direkte Datenübertragung zwischen Ihrem Mobilgerät und dem USB Gerät, ohne Verbindung zu einem Computer. Es lässt sich aufgrund des Spiralkabels einfach verstauen und nimmt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kabeln, weniger Platz ein. Delock - USB-Kabel - USB (W) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 2.0 OTG - 50 cm - 90° Stecker, gewickelt Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Besonderheiten | 90 Grad Stecker, gewickelt | | Länge | 50 cm | | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB 2.0 On-The-Go | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | 5-poliger Micro-USB Typ B - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |