Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - USB Druckerkabel 1x USB A / 1x USB B - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4830622
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB2HAB50AC
EAN/GTIN:
     5054629336441
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Das 15 m lange USB A-auf-B-Kabel USB2HAB50AC enthält bus-betriebene aktive Schaltkreise, sodass es über die Reichweite von 5 Metern eines standardmäßigen USB-Kabels hinaus funktioniert. Die größere Verbindungsreichweite bietet ausreichend Kabellänge zum Anschließen Ihrer USB 2.0-Peripheriegeräte von bis zu 15 m von Ihrem PC, Laptop oder Server entfernt, sodass Sie Ihre Geräte nach Bedarf aufstellen können. Dieses aktive USB 2.0-Kabel wurde aus qualitativ-hochwertigen Materialien für hohe Strapazierfähigkeit hergestellt und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.
StarTech.com 15m aktives USB 2.0 A auf B Kabel - Stecker/Stecker - USB Druckerkabel 1x USB A / 1x USB B - Schwarz - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 15 m - aktiv - Schwarz - für P/N: ICUSB232D
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Aktives Kabel (Signal-Regeneration)
Länge
15 m
American Wire Gauge (AWG)
24
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, FCC, RoHS
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ICUSB232D
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.